GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ドライバー
GEDOREの グリップドライバー
いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61464613
品番
6677650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
T8H
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
137-2324
全長(mm)
145
材質/仕上
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
質量(g)
38
商品構成
単品