GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ドライバー
GEDOREの グリップドライバー
いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
T25H
注文コード
61464665
品番
6678380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
T25H
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
137-2329
全長(mm)
200
材質/仕上
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
質量(g)
82
商品構成
単品