GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ドライバー
GEDOREの グリップドライバー
プラスドライバー2160 PH
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61464735
品番
6683620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.4
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
137-2308
全長(mm)
320
材質/仕上
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
質量(g)
274
商品構成
単品
色(グリップ)
ブルー