GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ドライバー
GEDOREの グリップドライバー
ポジドライブ式ドライバー2160 PZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61464753
品番
6684000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ1
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
149-1354
全長(mm)
180
材質/仕上
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
質量(g)
79
商品構成
単品
色(グリップ)
ブルー