GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ドライバー
GEDOREの グリップドライバー
トルクス(R)ドライバー2163 TX
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
T7
注文コード
61464805
品番
6685590
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
先端サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T7
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
137-2311
全長(mm)
145
材質/仕上
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
質量(g)
29
商品構成
単品