GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ドライバー
GEDOREの グリップドライバー
トルクス(R)ドライバー2163 TX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61464857
品番
6686050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T20
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
137-2316
全長(mm)
185
材質/仕上
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
質量(g)
51
商品構成
単品