パワーコンビネーションプライヤー8250

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61464918 品番 6707070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。

用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。 トラスコ品番137-2334 全長(mm)180 材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント 質量(g)282 取付穴落下防止用ひも:無 ハンドルマルチコンポーネント 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする