パワーコンビネーションプライヤー8250

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)200 注文コード61464927 品番6707310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。

用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。 トラスコ品番137-2336 全長(mm)200 材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント 質量(g)360 取付穴落下防止用ひも:無 ハンドルマルチコンポーネント 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする