テレフォンプライヤー8132

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61464936 品番 6718860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

先端は丸みがある外形と、ギザつきの掴み面で狭い場所でも確実に作業できます。口幅が広く、つかみ易いです。複合材のハンドルは握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。焼き入れ処理されたカッティング部分はHRC61‐63の硬度です。

厚さ(mm)7.8 全長(mm)140 材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント 質量(g)125 先端寸法(mm)E×F:2.5×2.0 用途細かい手先の作業に。 トラスコ品番137-2337

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする