セーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 トラスコ品番161-2121 注文コード61465164 品番9921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ベルトにかけるフック付です。様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。

幅(mm)60 全長(mm)215 材質/仕上ナイロン 質量(g)65 トラスコ品番161-2121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする