旭産業
旭産業の 各種パレット
旭産業の パレットカバー・アクセサリ
注意喚起底なしカバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61465207
品番
AS-TKPC3
参考基準価格(税別)
¥33,556
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
防炎認定生地を使用しております。特徴ある縞模様で注意を促します。
仕様
ハトメなし
厚さ(mm)
0.35
材質/仕上
防炎ターポリン
質量(kg)
4.75
色
オレンジ/オレンジ・ブラック
高さ(mm)
1300
タイプ
底なしカバー
奥行(mm)
1500
間口(mm)
1500
ハトメ数
なし
引裂強度(N)
タテ70×ヨコ55
引張強度(N)
タテ500×ヨコ470
耐候年数(年)
1
用途
積載物の識別用途に。危険物の注意喚起にように。
トラスコ品番
137-2872
注意
※ミシン縫製加工のため雨天時には使用しないでください。