※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61465259 品番 BLY24-PF
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。

用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 トラスコ品番857-2495 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-20〜80 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 相手側取付サイズR1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61465259
2021-08-08
用途:
自動車整備・その他
製造業

安価ですが品質もは全く問題ありません、コストパフォーマンスに優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする