※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Piab(ピアブ)
Piab(ピアブ)の 真空機器
Piab(ピアブ)の 真空パッド
サクションカップBL(ロングベローズ)モデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
注文コード
61465356
品番
BL20-2.10
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。
パッド径(Φmm)
20
材質/仕上
クロロプレン
高さ(mm)
22.9
質量(g)
3
トラスコ品番
160-6287
使用温度範囲(℃)
-40〜110
ねじ
なし、ゴムパーツのみ
使用温度範囲
-40〜110℃
吸着面寸法(Φmm)
20
吊下荷重(N)
0.62 @60-kPa