BL20-2.10.02AB サクションカップBL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61465365 BL20-2.10.02AB サクションカップBL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61465365

サクションカップBL(ロングベローズ)モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 注文コード61465365 品番BL20-2.10.02AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,620
この商品はパッド径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。

パッド径(Φmm)20 ねじ径G1/8 材質/仕上クロロプレン 高さ(mm)34.9 質量(g)6.4 トラスコ品番160-6288 使用温度範囲(℃)-40〜110 ねじG1/8オネジ、メッシュフィルター付き 使用温度範囲-40〜110℃ 吸着面寸法(Φmm)20 吊下荷重(N)0.62 @60-kPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする