Piab(ピアブ)
Piab(ピアブ)の 真空機器
Piab(ピアブ)の 真空パッド
サクションカップBL(ロングベローズ)モデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
注文コード
61465383
品番
BL20-2.20.02AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,430
この商品は
パッド径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。
パッド径(Φmm)
20
材質/仕上
シリコン
高さ(mm)
34.9
質量(g)
4.6
トラスコ品番
160-6290
使用温度範囲(℃)
-40〜200
ねじ
G1/8オネジ、メッシュフィルター付き
使用温度範囲
-40〜200℃
吸着面寸法(Φmm)
20
吊下荷重(N)
0.62 @60-kPa
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61465383
BL20-2.20.02AB
47335848
BL20-2.20.02AB
サクションカップBL(ロングベローズ)モデル
Piab(ピアブ)
1セット(5個)
¥
16,490
税込
¥
18,139
内容量に違いがあります