BL30-2.10 サクションカップBL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61465399 BL30-2.10 サクションカップBL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61465399

サクションカップBL(ロングベローズ)モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)30 注文コード61465399 品番BL30-2.10
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品はパッド径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。

パッド径(Φmm)30 ねじ径G1/8 材質/仕上クロロプレン 高さ(mm)32.5 質量(g)7 トラスコ品番160-6291 使用温度範囲(℃)-40〜110 ねじなし、ゴムパーツのみ 使用温度範囲-40〜110℃ 吸着面寸法(Φmm)30 吊下荷重(N)1.6 @60-kPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする