Piab(ピアブ)
Piab(ピアブ)の 真空機器
Piab(ピアブ)の 真空パッド
サクションカップBL(ロングベローズ)モデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
30
注文コード
61465417
品番
BL30-2.20
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。
パッド径(Φmm)
30
材質/仕上
シリコン
高さ(mm)
32.5
質量(g)
9.3
トラスコ品番
160-6293
使用温度範囲(℃)
-40〜200
ねじ
なし、ゴムパーツのみ
使用温度範囲
-40〜200℃
吸着面寸法(Φmm)
30
吊下荷重(N)
1.6 @60-kPa