BL30-2.20.04AB サクションカップBL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61465426 BL30-2.20.04AB サクションカップBL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61465426

サクションカップBL(ロングベローズ)モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)30 注文コード61465426 品番BL30-2.20.04AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,030
この商品はパッド径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。

パッド径(Φmm)30 ねじ径G1/4 材質/仕上シリコン 高さ(mm)47.5 質量(g)12.2 トラスコ品番160-6294 使用温度範囲(℃)-40〜200 ねじG1/4オネジ、メッシュフィルター付き 使用温度範囲-40〜200℃ 吸着面寸法(Φmm)30 吊下荷重(N)1.6 @60-kPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする