BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61465478 品番 BLY22-PN
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。

用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 トラスコ品番447-9939 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)43 使用温度範囲(℃)-20〜80 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 相手側取付サイズ2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-19
用途:
ワンタッチで便利
製造業

価格は納得の低価格。機械やエアー作動のポンプを接続するホースに取り付けてます。移動が多いためワンタッチで取り付け取り外しでき便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする