ヤマト・インダストリー
ヤマト・インダストリーの カプラー/レバーカップリング
ヤマト・インダストリーの カプラー
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
Rc1/4
サイズ
R1/4おねじ
注文コード
61465505
品番
BLY22-SM
参考基準価格(税別)
¥954
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
相手側取付サイズ・サイズ・おねじサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
トラスコ品番
447-9874
材質/仕上
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
サイズ
R1/4おねじ
質量(g)
92
使用温度範囲(℃)
-20〜80
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
相手側取付サイズ
Rc1/4