※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト・インダストリー
ヤマト・インダストリーの カプラー/レバーカップリング
ヤマト・インダストリーの カプラー
BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61465539
品番
BLY23-PH
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
トラスコ品番
857-2478
材質
鋼鉄(クロム)
材質/仕上
本体:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)
29
使用温度範囲(℃)
-20〜80
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
相手側取付サイズ
3/8