※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61465679 品番 BLY44-SF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,854 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。

用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 トラスコ品番857-2524 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) サイズRc1/2めねじ 質量(g)225 使用温度範囲(℃)-20〜80 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 相手側取付サイズR1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする