※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト・インダストリー
ヤマト・インダストリーの カプラー/レバーカップリング
ヤマト・インダストリーの カプラー
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
Rc1
おねじサイズ
R1
注文コード
61465819
品番
BLY48-SM
参考基準価格(税別)
¥4,044
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
相手側取付サイズ・サイズ・おねじサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
トラスコ品番
857-2566
材質/仕上
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
質量(g)
298
使用温度範囲(℃)
-20〜80
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
おねじサイズ
R1
耐圧力(MPa)
2
相手側取付サイズ
Rc1