スズキ機工
スズキ機工の ハサミ
スズキ機工の 万能ハサミ
工業用ハサミ ベルシザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
61465934
品番
BSNC01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃先の研磨と安定したせん断応力が特徴のハサミです。
材質/仕上
刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ボルト・ナット:真鍮+クロムメッキ、座金:真鍮+クロムメッキ
トラスコ品番
161-0100
色
ブラック
用途
薄いビニールや紙など、ささくれ対策に。
全長(mm)
213
質量(g)
100
タイプ
フッ素コートなし
刃長(mm)
93
刃厚(mm)
2.5