工業用ハサミ ベルシザー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61465959 品番 BSNC03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃先の研磨と安定したせん断応力が特徴のハサミです。

材質/仕上刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ボルト・ナット:真鍮+クロムメッキ、座金:真鍮+クロムメッキ トラスコ品番161-0102 レッド 用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に。 全長(mm)213 質量(g)100 タイプフッ素コートなし 刃長(mm)93 刃厚(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする