厚さ(mm)0.19
材質/仕上シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ(内径12mm)
質量(kg)0.63
色ブルー
長さ(m)2.7
ハトメ数10
引張強度270 × 475
番手#2500
耐久性(年)1
ハトメピッチ(cm)90
幅(m)1.8
ハトメ内径(mm)12
特性防炎
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
トラスコ品番161-1147
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7
防炎性能試験番号C2150021