※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSR-5472 #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466038 BSR-5472 #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466038 BSR-5472 #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466038 BSR-5472 #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466038 BSR-5472 #2500防炎ブルーシート TRUSCO 61466038

#2500防炎ブルーシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 注文コード61466038 品番BSR-5472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,840
この商品は呼び寸法・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ブルーシートに防炎機能を追加しました。

厚さ(mm)0.19 材質/仕上シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ(内径12mm) 質量(kg)5 ブルー 長さ(m)7.2 ハトメ数56 引張強度270 × 475 番手#2500 耐久性(年)1 ハトメピッチ(cm)45 幅(m)5.4 ハトメ内径(mm)12 特性防炎 用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 トラスコ品番161-1150 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 防炎性能試験番号C2150021

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする