※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーハイドロチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61466449 品番 BT30-PHC04A-90
参考基準価格(税別)¥49,860 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。

質量(kg)0.8 タイプ1 種類BTシャンクタイプ 寸法L(mm)90 シャンクBT30 把握径(Φmm)4 適合レンチL-4T 振れ精度(μm)4d先端芯:3以内 首下径(Φmm)25 用途高精度加工に最適。 トラスコ品番819-8492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする