※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの チャック
NTツールの ミーリングチャック
パワーハイドロチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61467027
品番
BT40-PHC04A-90
参考基準価格(税別)
¥50,920
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
質量(kg)
1.3
タイプ
1
種類
BTシャンクタイプ
寸法L(mm)
90
シャンク
BT40
把握径(Φmm)
4
適合レンチ
L-4T
振れ精度(μm)
4d先端芯:3以内
首下径(Φmm)
25
用途
高精度加工に最適。
トラスコ品番
819-8528