TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの 二輪運搬車
スチールパイプ製コンテナ運搬車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61467413
品番
CP-5011
参考基準価格(税別)
¥39,760
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。
用途
50Lの折りたたみコンテナの搬送。
トラスコ品番
137-1488
材質/仕上
本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
質量(kg)
13
高さ(mm)
1160
耐荷重(kg)
80
キャスター径(Φmm)
150
寸法(長さL×幅W)(mm)
540×550