ユタカメイク
ユタカメイクの 洗濯用品
ユタカメイクの 洗濯ハンガー
クリップスタイルハンガーピッツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61467429
品番
CSH-W2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ワンタッチでどこにでも挟める室内干しハンガーです。
用途
物干し
トラスコ品番
161-4772
幅(mm)
445
色
1
取付
範囲:奥行25mm以上で幅40mmまでの板、又は直径25mmまでの丸棒
高さ(mm)
70
質量(g)
200
奥行(mm)
380
直径×高さ(mm)
445
ピンチ数
8