DURABLE-486801 DURAFRAME プリコ 61467569 DURABLE-486801 DURAFRAME プリコ 61467569 DURABLE-486801 DURAFRAME プリコ 61467569

DURAFRAME

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61467569 品番 DURABLE-486801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホワイトボードや金属面に使用可能なケースです。マグネットなので、紙資料の差し替えが簡単です。透明シートで保護するので紙資料が長持ちします。

サイズA3 厚さ(mm)1.2 材質/仕上ビニール、マグネット ブラック 質量(g)82 縦(mm)447 横(mm)323 用途会議資料の掲示。工場内でのマニュアル掲示。 トラスコ品番129-2165
注意
※屋内での使用に限ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61467578
2022-07-26
用途:
掲示物の提示
医療・福祉・介護関連業

薄くて、軽いのでとても使いやすいです。掲示物が光らなくて見やすくなりました。モノタロウが一番安く購入できました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする