DURABLE-5914-01 参照システムDURABLE VARIO(マグネットタイプ) プリコ 61467614 DURABLE-5914-01 参照システムDURABLE VARIO(マグネットタイプ) プリコ 61467614

参照システムDURABLE VARIO(マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61467614 品番DURABLE-5914-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パンフレットや作業指示書をめくって見れる構造です。裏表閲覧可能です。受付、工場現場などでも紙が汚れず閲覧できます。マグネットで金属面に簡単に装着できます。

用途工場や受付などでのマニュアル参照に トラスコ品番120-2183 セット内容A4収納ファイル×5 厚さ(mm)40 材質/仕上ビニール、ABS樹脂、金属 サイズA4 質量(g)400 タイプA4タテ型・壁付 背幅(mm)40 縦(mm)325 横(mm)260
注意
※屋内での使用に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする