イーグルワゴン(深型棚板3段)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61467684 品番 EGW-963F3-WBK
参考基準価格(税別)¥46,350 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

ホワイトブラック 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg)200 トラスコ品番149-1620 質量(kg)18.14 高さ(mm)880 材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3 キャスター自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個) 均等荷重(kg)120 ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 引出しあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする