データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(mm)150 トラスコ品番161-1049 注文コード61467718 品番ELSM15FW
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は測定範囲・トラスコ品番・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております

測定範囲(mm)150 材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼) デプスバー 質量(g)229 セット内容USB受信機:USB-K1 メーカー商品コード170204 全長(mm)250 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 器差(mm)0.05 ジョウ寸法(mm)110(外側)、20(内側) 用途大口径の外径測定に最適です。 トラスコ品番161-1049 最小表示量(mm)0.01 アズワン品番64-8501-75
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする