※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
測定範囲(mm)
200
トラスコ品番
161-1050
注文コード
61467727
品番
ELSM20FW
参考基準価格(税別)
¥89,700
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・トラスコ品番・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
測定範囲(mm)
200
材質/仕上
SUS420J2(ステンレス鋼)
デプスバー
無
質量(g)
246
セット内容
USB受信機:USB-K1
メーカー商品コード
170205
全長(mm)
300
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)
0.05
ジョウ寸法(mm)
110(外側)、20(内側)
用途
大口径の外径測定に最適です。
トラスコ品番
161-1050
最小表示量(mm)
0.01
アズワン品番
64-8501-76
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。