※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDM スポンジ角紐平型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61467779 品番 EPDM-0320K-10M
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。

用途シール材やパッキン材として。 トラスコ品番160-9741 幅(mm)20 厚さ(mm)3 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 質量(g)170 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20〜80 硬度20±5 密度0.28
注意
※使用環境によって使用温度範囲は異なります。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
976:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする