TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDM スポンジ角紐平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61467824
品番
EPDM-1020K-10M
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途
シール材やパッキン材として。
トラスコ品番
160-9747
幅(mm)
20
厚さ(mm)
10
材質/仕上
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色
黒
質量(g)
560
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-20〜80
硬度
20±5
密度
0.28
注意
※使用環境によって使用温度範囲は異なります。
商品豆知識
ゴム素材の特長