F20.20.02AB サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ) 61467937 F20.20.02AB サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ) 61467937

サクションカップF(フラット)モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)22 トラスコ品番160-6304 注文コード61467937 品番F20.20.02AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,730
この商品はパッド径・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。

パッド径(Φmm)22 ねじ径G1/8 トラスコ品番160-6304 材質/仕上シリコン 高さ(mm)20 質量(g)4.4 使用温度範囲(℃)-40〜200 ねじG1/8オネジ、メッシュフィルター付き 使用温度範囲-40〜200℃ 吸着面寸法(Φmm)22 吊下荷重(N)14.5 @60-kPa (吸着面が地面に対して平行な場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする