※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの コレット
NTツールの クーラントコレット
コレット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61468034
品番
FDC-05007AA
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ダブルテーパーの高精度コレットです。
用途
コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。
トラスコ品番
819-8643
適合機種
HDC07A
質量(g)
10
等級
AA級
把握径(Φmm)
4.5〜5.0
振れ精度(μm)
4d先端:5