※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F25.20 サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ) 61468113 F25.20 サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ) 61468113

サクションカップF(フラット)モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61468113 品番 F25.20
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。

パッド径(Φmm)27 トラスコ品番160-6307 材質/仕上シリコン 高さ(mm)9 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-40〜200 ねじなし、ゴムパーツのみ 使用温度範囲-40〜200℃ 吸着面寸法(Φmm)27 吊下荷重(N)19.5 @60-kPa (吸着面が地面に対して平行な場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする