F30-2.20.02AB サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ) 61468165

 

F30-2.20.02AB サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ) 61468165
F30-2.20.02AB サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ) 61468165

サクションカップF(フラット)モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)32
高さ(mm)22.4
材質/仕上シリコン
内容量1個注文コード61468165品番F30-2.20.02AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,870

平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。

パッド径(Φmm)32ねじ径G1/8トラスコ品番160-7563材質/仕上シリコン高さ(mm)22.4質量(g)30使用温度範囲(℃)-40~200ねじG1/8オネジ、メッシュフィルター付き使用温度範囲-40~200℃吸着面寸法(Φmm)32吊下荷重(N)25 @60-kPa (吸着面が地面に対して平行な場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする