※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDC-06509AA コレット NTツール 61468409 FDC-06509AA コレット NTツール 61468409

コレット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61468409 品番 FDC-06509AA
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ダブルテーパーの高精度コレットです。

用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。 トラスコ品番819-8655 適合機種HDC09A 質量(g)20 等級AA級 把握径(Φmm)6.0〜6.5 振れ精度(μm)4d先端:5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61468208
2021-02-11
用途:
部品加工時
有限会社本多精工 様

工具店で在庫が無く、納期が4月になると言われたがモノタロウさんに有った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする