※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDC-07012AA コレット NTツール 61468463 FDC-07012AA コレット NTツール 61468463

コレット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61468463 品番 FDC-07012AA
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ダブルテーパーの高精度コレットです。

用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。 トラスコ品番819-8669 適合機種HDC12A 質量(g)40 等級AA級 把握径(Φmm)6.5〜7.0 振れ精度(μm)4d先端:5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61468208
2021-02-11
用途:
部品加工時
有限会社本多精工 様

工具店で在庫が無く、納期が4月になると言われたがモノタロウさんに有った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする