※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスター付キャスター(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61469425 品番 HG-75MC-AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)326.4 許容荷重(daN)320 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71 取付高(mm)106 材質(車輪)MCナイロン トラスコ品番114-2898 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ 質量(kg)1.29 車輪幅(mm)38 取付ピッチY(mm)71 取付穴径P(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする