TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの ストラップ類
TRUSCOの フットストラップ
導電性フットストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61469583
品番
JDF
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
足首を任意調節できるマジックテープ付の商品です。電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
用途
半導体工場での作業。静電気対策用のフットストラップ。
トラスコ品番
161-0239
材質/仕上
本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン
色
青
質量(g)
37
抵抗値(MΩ)
1