TRUSCO
TRUSCOの 内装資材
TRUSCOの 下地材
TRUSCOの 遮音シート
壁面吸音パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61469924
品番
KP-4545
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。
用途
壁面用吸音パネルとして。
トラスコ品番
161-1114
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
厚さ(mm)
31
材質/仕上
吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォーム
色
グレー
質量(g)
200
周波数(Hz)
1000〜2000