簡易名札 クリップピンタイプ(ハードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61469933 品番 KS-N-1P
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。

用途氏名等の識別用として。 トラスコ品番137-2241 セット内容台紙(55X90mm) 厚さ(mm)4 材質/仕上ケース:軟質塩ビ、クリップ:スチール 質量(g)11 タイプソフト 縦(mm)57 横(mm)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする