LEDライトLD02 V2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61469967 品番LD02V2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です。3段階明るさ切り替え機能付きです。UVライト機能付です。コンパクトサイズで携帯が便利です。

電源単4形アルカリ電池(1個)付属 明るさ(Lm)70 電球の種類LED 材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金) 付属品予備Oリング トラスコ品番160-6527 全長(mm)93.1 質量(g)24 保護等級IP68 外径(mm)13.5 照射距離(m)48 点灯時間70Lm/約40分(強)、25Lm/約2時間40分(中)、1Lm/約75時間(弱)、200mW/約4時間(UVライト) 点灯方法テール部プッシュ式 連続点灯時間(時間)75 最大点灯時間約75時間 落下耐久(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする