MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 水平器・水準器・墨出器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 墨打器/墨差し
MAX(マックス)[事務用品・工具]の レーザー墨出器
グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61470064
品番
LA-S501DG
参考基準価格(税別)
¥170,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
用途
内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。
トラスコ品番
149-1590
セット内容
単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム
質量(kg)
1.3
保護等級
IP54相当
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
210
横(mm)
140
精度(mm/m)
±1/7.5
照射ライン
縦:4方向矩・水平180度・地墨